text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 300 U Diamond 230X2,3X22,23


Cikkszám 3X817289
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.3
Maximális fordulatszám (1/min) 6600
Tárcsa átmérője (mm) 230
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.3
Maximális fordulatszám (1/min) 6600
Tárcsa átmérője (mm) 230
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2.3
Szegmens magassága (mm) 7
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 16
Márka Klingspor
Model DT 300 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Cikkszámok

Cikkszám 3X817289
EAN 4014855218349
UBB 500636785643
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325348
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.