text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 300 U Diamond 125X1,6X22,23


Cikkszám 1Y174213
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1.6
Maximális fordulatszám (1/min) 12200
Tárcsa átmérője (mm) 125
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.2
Szegmensszélesség (mm) 36.4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1.6
Maximális fordulatszám (1/min) 12200
Tárcsa átmérője (mm) 125
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.2
Szegmensszélesség (mm) 36.4
Szegmens magassága (mm) 7
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 9
Márka Klingspor
Árucikk kód 68042100
Model DT 300 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Cikkszámok

Cikkszám 1Y174213
EAN 4014855218325
UBB 500636785239
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325346
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.