text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 300 U Diamond 115X1,6X22,23


Referência 3S128125
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1.6
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Tárcsa átmérője (mm) 115
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Egyéb
Embalado por 1

Especificações

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1.6
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Tárcsa átmérője (mm) 115
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 1.6
Szegmens magassága (mm) 7
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 8
Márka Klingspor
Árucikk kód
Model DT 300 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Números do artigo

Referência 3S128125
EAN 4014855218318
UBB 500636785072
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325345
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.