text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 300 F Diamond 200X1,6X30


Advantages: Standard tool for clean and nick-free edges - Good price-performance ratio - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Cikkszám 3J980820
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1.6
Maximális fordulatszám (1/min) 7600
Tárcsa átmérője (mm) 200
Gyémánt kerék Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1.6
Maximális fordulatszám (1/min) 7600
Tárcsa átmérője (mm) 200
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 30
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 1.9
Szegmens magassága (mm) 7
Szegmentálás Fogazott
Model DT 300 F Extra

Leírás

Advantages: Standard tool for clean and nick-free edges - Good price-performance ratio - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Cikkszámok

Cikkszám 3J980820
EAN 4014855219155
UBB 500636794892
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325454
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.