Gyémánt lapok
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
Fűrészelés
Gyémánt lapok
7B976194
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
Klingspor Gyémánt vágókorong DT 300 F Diamond 115X1,6X22,23
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Advantages: Clean edges when used for cutting tiles - Attractively priced quality wheel
Teljes leírás
Cikkszám
7B976194
Alkalmazás
Vágás
Vastagság (mm)
1.6
Maximális fordulatszám (1/min)
13300
Tárcsa átmérője (mm)
115
Gyémánt kerék
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Alkalmazás
Vágás
Vastagság (mm)
1.6
Maximális fordulatszám (1/min)
13300
Tárcsa átmérője (mm)
115
Gyémánt kerék
Igen
Furatátmérő
22.23
Részecske típusa
Egyéb
Szegmensszélesség (mm)
1.6
Szegmens magassága (mm)
7
Szegmentálás
Fogazott
Márka
Klingspor
Model
DT 300 F Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Advantages: Clean edges when used for cutting tiles - Attractively priced quality wheel
Cikkszámok
Cikkszám
7B976194
EAN
4014855218431
UBB
500636787474
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
325357