text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DN 600 U Diamond 125X4,5X22,23


Cikkszám 8V839816
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 4.5
Maximális fordulatszám (1/min) 12200
Tárcsa átmérője (mm) 125
Alkalmas téglához Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Gyémánt kerék Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 4.5
Maximális fordulatszám (1/min) 12200
Tárcsa átmérője (mm) 125
Alkalmas téglához Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 4.5
Szegmens magassága (mm) 7
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 10
Márka Klingspor
Árucikk kód 68042100
Model DN 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Cikkszámok

Cikkszám 8V839816
EAN 4014855218677
UBB 500636792243
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325381
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.