text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DN 600 U Diamond 125X10X22,23


Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Cikkszám 0V298410
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 10
Tárcsa átmérője (mm) 125
Alkalmas téglához Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 10
Tárcsa átmérője (mm) 125
Alkalmas téglához Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 10
Szegmens magassága (mm) 7
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 10
Márka Klingspor
Model DN 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Cikkszámok

Cikkszám 0V298410
EAN 4014855252893
UBB 500695720432
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 330664
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.