text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DN 600 U Diamond 115X8X22,23


Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Cikkszám 0K328720
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 8
Tárcsa átmérője (mm) 115
Alkalmas téglához Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 8
Tárcsa átmérője (mm) 115
Alkalmas téglához Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 8
Szegmens magassága (mm) 7
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 9
Márka Klingspor
Model DN 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Cikkszámok

Cikkszám 0K328720
EAN 4014855252862
UBB 500695719871
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 330658
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.