text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DN 600 U Diamond 115X4,5X22,23


Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Cikkszám 9E849835
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 4.5
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Tárcsa átmérője (mm) 115
Alkalmas téglához Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 4.5
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Tárcsa átmérője (mm) 115
Alkalmas téglához Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 4.5
Szegmens magassága (mm) 7
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 9
Márka Klingspor
Model DN 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Cikkszámok

Cikkszám 9E849835
EAN 4014855218660
UBB 500636792086
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325380
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.