text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fan-type disc SMT 800 dm 125 mm közepes szemcseméretű kúpos folt. acél normális


Minőségi vlies lamellás tányér nemesacél finiseléséhez. Fordulatszám-szabályozású sarokcsiszolóval érhető el a legjobb eredmény. Háromféle finomság

Cikkszám S0583.125.002
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Maximális fordulatszám (1/min) 12200
Átmérő 125
Típus Lemez
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Maximális fordulatszám (1/min) 12200
Átmérő 125
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 125
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Corundum
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
Márka Klingspor
Darabonkénti súly (g) 86
Model SMT 800 Special
Type Abrasive Mop Disc

Leírás

Non-wovens. Particularly suitable for stainless steel finish. Removes burrs, weld seams and scratches from stainless steel workpieces. Gentle on the material and leaves a perfect surface with even grinding pattern after finishing. Bore 22.23 mm Ø

Cikkszámok

Cikkszám S0583.125.002
EAN 4014855105854
UBB 500504372060
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 278499
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.