text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fan-type disc SMT 800 dm 125 mm granuláció nagyon finom kúpos folt. Acél


Non-wovens. Particularly suitable for stainless steel finish. Removes burrs, weld seams and scratches from stainless steel workpieces. Gentle on the material and leaves a perfect surface with even grinding pattern after finishing. Bore 22.23 mm Ø

Cikkszám S0583.125.003
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Maximális fordulatszám (1/min) 12200
Átmérő 125
Típus Lemez
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Maximális fordulatszám (1/min) 12200
Átmérő 125
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 125
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Corundum
Nem szőtt szövet-finomság Finomság nagyon finom
Márka Klingspor
Darabonkénti súly (g) 76
Árucikk kód 68053000
Model SMT 800 Special
Type Abrasive Mop Disc

Leírás

Non-wovens. Particularly suitable for stainless steel finish. Removes burrs, weld seams and scratches from stainless steel workpieces. Gentle on the material and leaves a perfect surface with even grinding pattern after finishing. Bore 22.23 mm Ø

Cikkszámok

Cikkszám S0583.125.003
EAN 4014855105861
UBB 500504372144
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 278500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.