text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fan-type disc SMT 628 Supra dm 125 mm granuláció 80 flat stain. acél cirkónium


Maximálně vhodný pro broušení ploch v oblasti zpracování oceli a nerezové oceli - Optimální úběr při použití na výkonných úhlových bruskách - Agresivní brusný výkon a současně vysoký komfort broušení

Cikkszám S0576.125.080
Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Maximális fordulatszám (1/min) 12200
Átmérő 125
Típus Lemez
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Maximális fordulatszám (1/min) 12200
Átmérő 125
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 125
A hordozó anyaga Cotton
Szemcseszerkesztés 80
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Alkalmas üveghez Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 80
Márka Klingspor
Darabonkénti súly (g) 94
Model SMT 628 Supra
Type Flap Disc

Cikkszámok

Cikkszám S0576.125.080
EAN 4014855031764
UBB 500501457831
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 322799
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.