text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fan-type disc SMT 628 Supra dm 125 mm granuláció 40 lapos folt. acél cirkónium


Maximálně vhodný pro broušení ploch v oblasti zpracování oceli a nerezové oceli - Optimální úběr při použití na výkonných úhlových bruskách - Agresivní brusný výkon a současně vysoký komfort broušení

Cikkszám S0576.125.040
Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Maximális fordulatszám (1/min) 12200
Átmérő 125
Típus Lemez
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Maximális fordulatszám (1/min) 12200
Átmérő 125
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 125
A hordozó anyaga Egyéb
Szemcseszerkesztés 40
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 40
Márka Klingspor
Darabonkénti súly (g) 102
Model SMT 628 Supra
Type Flap Disc

Cikkszámok

Cikkszám S0576.125.040
EAN 4014855031740
UBB 500501457427
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 322796
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.