Lamellás Csiszolókorong
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
Lamellás Csiszolókorong
S0565.000.080
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
Klingspor Fan-type disc SMT 624 Supra dm 115 mm granuláció 80 12 fokos kúpos folt. acél
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
S0565.000.080
Alkalmazás
Őrlés
Formája
Egyéb
Maximális fordulatszám (1/min)
13300
Átmérő
115
Típus
Lemez
Tárcsa átmérője (mm)
115
A hordozó anyaga
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Alkalmazás
Őrlés
Formája
Egyéb
Maximális fordulatszám (1/min)
13300
Átmérő
115
Típus
Lemez
Tárcsa átmérője (mm)
115
A hordozó anyaga
Egyéb
Szemcseszerkesztés
80
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas fémekhez
Igen
Furatátmérő
22.23
Részecske típusa
Corundum
CAMI szerinti granuláció
80
Márka
Klingspor
Darabonkénti súly (g)
80
Árucikk kód
68053000
Model
SMT 624 Supra
Type
Flap Disc
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Univerzális használatra, kiváló él-és felületi csiszolás teljesítmény. Nagy anyagleválasztási teljesítmény.
Cikkszámok
Cikkszám
S0565.000.080
EAN
4014855046034
UBB
240216511610
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
322768