text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Durva tisztítókorong NCD 200 dm125xmm furat 22.23 mm


Speciální čistící vlies SiC pro odstraňování náběhových barev a čištění povrchů - Díky otevřené struktuře bez zanášení

Cikkszám S0810.125.023
Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Maximális fordulatszám (1/min) 9600
Átmérő 125
Típus Lemez
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Maximális fordulatszám (1/min) 9600
Átmérő 125
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 125
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Furatátmérő 22.23
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Tálkerék Nem
Részecske típusa Szilícium-karbid
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Szóródás Open
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
X-Lock tartószerkezet Nem
Szegmentálás Egyik sem
Anyag hátlap Üvegszövet
Csappantyú tárcsa Nem
Alkalmas töltőanyaghoz Igen
Márka Klingspor
Darabonkénti súly (g) 80
Model NCD 200
Type Cleaning Disc

Leírás

Special SiC non-woven cleaning cloth for removing temper colours and cleaning surfaces. No clogging thanks to the open structure. Bore 22.23 mm Ø

Cikkszámok

Cikkszám S0810.125.023
EAN 4014855090471
UBB 500504217216
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 259044
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.