text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond cup grinding wheel DT 310 UT Diamond 180X2,5X22,23


Advantages: All-purpose - Excellent cutting performance, great price-performance ratio - Turbo segments for clean and nick-free edges - Ideal for roofers - For cutting clay and roof tiles

Cikkszám 8M416132
Alkalmazás Őrlés
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 180
Alkalmas tetőcseréphez Igen
Gyémánt kerék Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 180
Alkalmas tetőcseréphez Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2.5
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Fogazott
Márka Klingspor
Model DT 310 UT Extra
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: All-purpose - Excellent cutting performance, great price-performance ratio - Turbo segments for clean and nick-free edges - Ideal for roofers - For cutting clay and roof tiles

Cikkszámok

Cikkszám 8M416132
EAN 4014855275649
UBB 500695736602
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 334090
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.