text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond cup grinding wheel 125X7,2X22,23


Advantages: An ideal match with all types of abrasive materials - Outstanding grinding performance combined with a long service life - Fast and smooth grinding of surfaces thanks to double-row segments - Extended service life thanks to optimized matrix and diamonds - Simple dust extraction through openings in the steel enclosure - M14 adapter available, see DZ 114

Cikkszám 9S294476
Tárcsa átmérője (mm) 125
Aszfaltra alkalmas Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tárcsa átmérője (mm) 125
Aszfaltra alkalmas Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.2
Tálkerék Igen
Alkalmas pórusbetonhoz Igen
Szegmensszélesség (mm) 7.2
Szegmens magassága (mm) 5
Szegmensek száma 18
Márka Klingspor
Model DS 600 A Supra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Leírás

Advantages: An ideal match with all types of abrasive materials - Outstanding grinding performance combined with a long service life - Fast and smooth grinding of surfaces thanks to double-row segments - Extended service life thanks to optimized matrix and diamonds - Simple dust extraction through openings in the steel enclosure - M14 adapter available, see DZ 114

Cikkszámok

Cikkszám 9S294476
EAN 4014855256174
UBB 500695725480
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 331028
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.