text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond cup grinding wheel 115X8,2X22,23


Advantages: An ideal match with all types of abrasive materials - Outstanding grinding performance combined with a long service life - Fast and smooth grinding of surfaces thanks to double-row segments - Extended service life thanks to optimized matrix and diamonds - Simple dust extraction through openings in the steel enclosure - M14 adapter available, see DZ 114

Cikkszám 7E811250
Alkalmazás Őrlés
Vastagság (mm) 8.2
Tárcsa átmérője (mm) 115
Aszfaltra alkalmas Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Vastagság (mm) 8.2
Tárcsa átmérője (mm) 115
Aszfaltra alkalmas Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 8.2
Szegmens magassága (mm) 5.5
Szegmentálás Egyéb
Szegmensek száma 14
Model DS 600 A Supra

Leírás

Advantages: An ideal match with all types of abrasive materials - Outstanding grinding performance combined with a long service life - Fast and smooth grinding of surfaces thanks to double-row segments - Extended service life thanks to optimized matrix and diamonds - Simple dust extraction through openings in the steel enclosure - M14 adapter available, see DZ 114

Cikkszámok

Cikkszám 7E811250
EAN 4014855256167
UBB 500695725225
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 331027
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.