text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond cup grinding wheel 100X7X22,23


Advantages: Double row cup grinding wheel with outstanding stock removal performance - High aggressiveness at low force requirements - Exceptional price-performance ratio - M14 adapter available, see DZ 114

Cikkszám 5B997661
Alkalmazás Őrlés
Vastagság (mm) 7
Tárcsa átmérője (mm) 100
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Vastagság (mm) 7
Tárcsa átmérője (mm) 100
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 7
Szegmens magassága (mm) 5.5
Szegmentálás Egyéb
Szegmensek száma 14
Márka Klingspor
Model DS 300 B Extra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Leírás

Advantages: Double row cup grinding wheel with outstanding stock removal performance - High aggressiveness at low force requirements - Exceptional price-performance ratio - M14 adapter available, see DZ 114

Cikkszámok

Cikkszám 5B997661
EAN 4014855253098
UBB 500695717636
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 330622
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.