text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond cup grinding wheel 100X7,2X22,23


Advantages: Excellent dust extraction thanks to specially designed (fan-shaped) opening - Low weight thanks to lightweight steel plate - Rugged performance and operation with minimum vibrations - M14 adapter available, see DZ 114

Cikkszám 0H438148
Alkalmazás Őrlés
Vastagság (mm) 7.2
Tárcsa átmérője (mm) 100
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Vastagság (mm) 7.2
Tárcsa átmérője (mm) 100
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 7.2
Szegmens magassága (mm) 5.5
Szegmentálás Egyéb
Szegmensek száma 16
Márka Klingspor
Model DS 600 S Supra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Leírás

Advantages: Excellent dust extraction thanks to specially designed (fan-shaped) opening - Low weight thanks to lightweight steel plate - Rugged performance and operation with minimum vibrations - M14 adapter available, see DZ 114

Cikkszámok

Cikkszám 0H438148
EAN 4014855256006
UBB 500695724236
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 331022
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.