text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 900 U Diamond 500X3,7X30


Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Referência 0U700870
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.7
Maximális fordulatszám (1/min) 3900
Tárcsa átmérője (mm) 500
Alkalmas betonhoz Igen
Embalado por 1

Especificações

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.7
Maximális fordulatszám (1/min) 3900
Tárcsa átmérője (mm) 500
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 30
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 3.7
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 36
Márka Klingspor
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Números do artigo

Referência 0U700870
EAN 4014855217458
UBB 500636776816
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325154
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.