text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Csiszolótömb H655 ASSORTI


Univerzálisan használható kézi hasáb finiseléshez, tisztításhoz. Sokféle anyaghoz használható. Tisztítási teljesítménye lényegesen javul segédanyagok alkalmazásával. Lágy csiszolás a rugalmas kialakításnak köszönhetően. A szerszám teljes elkopásáig használható

Cikkszám S0680.001.100
Szélesség 80
Vastagság (mm) 20
Hosszúság (mm) 50
A hordozó anyaga Műanyag
Szemcseszerkesztés 240
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 80
Vastagság (mm) 20
Hosszúság (mm) 50
A hordozó anyaga Műanyag
Szemcseszerkesztés 240
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas kőhöz Igen
Festékhez alkalmas Igen
Alkalmas üveghez Igen
Részecske típusa Szilíciumkarbid
Kézi markolattal Nem
Márka Klingspor
Darabonkénti súly (g) 100
Model SFK 655 Set
Type Hand Block Set

Cikkszámok

Cikkszám S0680.001.100
EAN 4014855021789
UBB 500504796532
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 72129
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.