text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Csiszolótömb 100 x 70 x 25


Advantages: Can be used flat and upright (four usable sides) - For flat and profiled surfaces due to flexible foam core - Robust, washable and reusable

Cikkszám 3D755471
Szélesség 100
Formája Rectangle
Vastagság (mm) 25
Hosszúság (mm) 70
Anyag Aluminium oxide
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 100
Formája Rectangle
Vastagság (mm) 25
Hosszúság (mm) 70
Anyag Aluminium oxide
Szemcseszerkesztés 180
Kimosható Igen
Márka Klingspor

Leírás

SK 500 abrasive block Aluminium Oxide, 100 x 70 x 25 mm grain 180.Abrasive block, abrasive sponge

Cikkszámok

Cikkszám 3D755471
EAN 4014855100958
UBB 500513181817
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 225167
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.