text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor csiszolótárcsa 12522,23 G40


Advantages: Long service life when used on extremely steep edges - Constant stock removal level even when used on surfaces - No glazing or clogging, even at low machine output or low grinding pressure (< 1000W)

Cikkszám 3F536575
Átmérő 125
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 125
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
CAMI szerinti granuláció 40
Márka Klingspor
Model SMT 644 Supra
Type Flap Disc

Leírás

Advantages: Long service life when used on extremely steep edges - Constant stock removal level even when used on surfaces - No glazing or clogging, even at low machine output or low grinding pressure (< 1000W)

Cikkszámok

Cikkszám 3F536575
EAN 4014855247882
UBB 500695713676
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 330005
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.