text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor csiszolótárcsa 12522,23 G80


Advantages: Long service life when used on extremely steep edges - Constant stock removal level even when used on surfaces - No glazing or clogging, even at low machine output or low grinding pressure (< 1000W)

Cikkszám 5C415378
Átmérő 125
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Cirkon korund
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 125
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Cirkon korund
CAMI szerinti granuláció 80
Lyukmintázat Egyik sem
Márka Klingspor
Model SMT 644 Supra
Type Flap Disc

Leírás

Advantages: Long service life when used on extremely steep edges - Constant stock removal level even when used on surfaces - No glazing or clogging, even at low machine output or low grinding pressure (< 1000W)

Cikkszámok

Cikkszám 5C415378
EAN 4014855247844
UBB 500695713429
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 330003
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.