text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Csiszolószivacs 125 x 89 x 25 G100


Advantages: Suitable for flat or upright use on all four sides - The angled edge (approx. 45°) makes it an exceptional choice for narrow, tapering workpiece contours - Excellent contouring and pressure distribution thanks to flexible foam core - Robust, washable and reusable

Cikkszám 6U060076
Szélesség 89
Vastagság (mm) 25
Hosszúság (mm) 125
Szemcseszerkesztés 100
Alkalmas kékkőhöz Nem
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 89
Vastagság (mm) 25
Hosszúság (mm) 125
Szemcseszerkesztés 100
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Festékhez alkalmas Igen
Alkalmas üveghez Igen
Részecske típusa Aluminium oxide
Kézi markolattal Nem
Márka Klingspor
Model SK 700 A
Type Abrasive Block

Leírás

Advantages: Suitable for flat or upright use on all four sides - The angled edge (approx. 45°) makes it an exceptional choice for narrow, tapering workpiece contours - Excellent contouring and pressure distribution thanks to flexible foam core - Robust, washable and reusable

Cikkszámok

Cikkszám 6U060076
EAN 4014855302048
UBB 500695756816
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 337848
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.