text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Csiszolószalag LS 309 X L 620 mm szélesség 105 mm szemcseméret 60 fa/fém csiszoláshoz


Speciálisan a kézi szalagcsiszoló gépekhez kifejlesztett típus. Univerzálisan használható fa, fém, festék és lakk megmunkálására. Raktárról rendelhető nagy választékban minden járatos gépre

Cikkszám S0153.000.060
Szélesség 105
Típus -
Hosszúság (mm) 620
A hordozó anyaga Cotton
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 105
Típus -
Hosszúság (mm) 620
A hordozó anyaga Cotton
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 60
Szóródás Dense
Márka Klingspor
Darabonkénti súly (g) 66
Model LS 309 XH
Type Sanding Belt

Cikkszámok

Cikkszám S0153.000.060
EAN 4014855027774
UBB 240216428146
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 4487
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.