text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Csiszolószalag 65 x 410 K80 (LS309XH)


Artikelnummer S0780.010.080
Szélesség 65
Típus -
Hosszúság (mm) 410
Lyukasztó alakja Egyik sem
Vízálló Nem
A hordozó anyaga Cotton
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Verpakt per 18
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Szélesség 65
Típus -
Hosszúság (mm) 410
Lyukasztó alakja Egyik sem
Vízálló Nem
A hordozó anyaga Cotton
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Festékhez alkalmas Igen
Alkalmas üveghez Nem
Perforációval a porelszíváshoz Nem
Horgos rögzítés Nem
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 80
Szóródás Dense
Szalagcsatlakozás típusa Átfedett ízület
Az övcsatlakozás különleges jellemzője Átlós vágás
Lyukmintázat Egyik sem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
Alkalmas töltőanyaghoz Igen
Márka Klingspor
Darabonkénti súly (g) 94.833
Árucikk kód 68052000
Model LS 309 XH
Type Sanding Belt

Artikelnummers

Artikelnummer S0780.010.080
EAN 4014855020072
UBB 500500742803
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 7002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.