text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Csiszolórács 80x133 G320


Advantages: Effective and full-surface dust extraction thanks to open grid structure - Dust-free grinding extends the service life of the abrasive - At the same time, improved health and safety thanks to reduced dust formation at the work station - Independent of existing extraction hole patterns - Waterproof

Cikkszám 5E030909
Szélesség 80
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 133
Lyukasztó alakja Egyik sem
Vízálló Igen
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 80
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 133
Lyukasztó alakja Egyik sem
Vízálló Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas fémekhez Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Festékhez alkalmas Igen
Alkalmas üveghez Nem
Perforációval a porelszíváshoz Igen
Horgos rögzítés Nem
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 320
Szóródás Open
Lyukmintázat Egyik sem
Nem szőtt szövet-finomság Extra finom
Alkalmas töltőanyaghoz Igen
Márka Klingspor
Model AN 400
Type Abrasive Screen

Leírás

Advantages: Effective and full-surface dust extraction thanks to open grid structure - Dust-free grinding extends the service life of the abrasive - At the same time, improved health and safety thanks to reduced dust formation at the work station - Independent of existing extraction hole patterns - Waterproof

Cikkszámok

Cikkszám 5E030909
EAN 4014855302796
UBB 500695763259
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 337895
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.