text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Csiszolórács 80x133 G150


Advantages: Effective and full-surface dust extraction thanks to open grid structure - Dust-free grinding extends the service life of the abrasive - At the same time, improved health and safety thanks to reduced dust formation at the work station - Independent of existing extraction hole patterns - Waterproof

Cikkszám 4R424816
Szélesség 80
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 133
Vízálló Igen
Alkalmas fához Igen
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 80
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 133
Vízálló Igen
Alkalmas fához Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 150
Szóródás Open
Lyukmintázat Egyik sem
Alkalmas töltőanyaghoz Igen
Márka Klingspor
Model AN 400
Type Abrasive Screen

Leírás

Advantages: Effective and full-surface dust extraction thanks to open grid structure - Dust-free grinding extends the service life of the abrasive - At the same time, improved health and safety thanks to reduced dust formation at the work station - Independent of existing extraction hole patterns - Waterproof

Cikkszámok

Cikkszám 4R424816
EAN 4014855302765
UBB 500695763093
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 337894
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.