text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Csiszolórács 80x133 G120


Advantages: Effective and full-surface dust extraction thanks to open grid structure - Dust-free grinding extends the service life of the abrasive - At the same time, improved health and safety thanks to reduced dust formation at the work station - Independent of existing extraction hole patterns - Waterproof

Cikkszám 8Q421831
Szélesség 80
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 133
Vízálló Igen
Alkalmas fához Igen
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 80
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 133
Vízálló Igen
Alkalmas fához Igen
Festékhez alkalmas Igen
Perforációval a porelszíváshoz Igen
CAMI szerinti granuláció 120
Alkalmas töltőanyaghoz Igen
Márka Klingspor
Model AN 400
Type Abrasive Screen

Leírás

Advantages: Effective and full-surface dust extraction thanks to open grid structure - Dust-free grinding extends the service life of the abrasive - At the same time, improved health and safety thanks to reduced dust formation at the work station - Independent of existing extraction hole patterns - Waterproof

Cikkszámok

Cikkszám 8Q421831
EAN 4014855302758
UBB 500695762269
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 337890
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.