text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Csiszolópapír K80 GL15 10 lyukú


Cikkszám S0768.005.080
Szélesség 115
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 230
Lyukasztó alakja GL15
Vízálló Nem
A hordozó anyaga Papír
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 115
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 230
Lyukasztó alakja GL15
Vízálló Nem
A hordozó anyaga Papír
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Festékhez alkalmas Igen
Alkalmas üveghez Nem
Perforációval a porelszíváshoz Igen
Horgos rögzítés Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 80
Szóródás Félig nyitva
Lyukmintázat Kerek lyuk
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
Alkalmas töltőanyaghoz Igen
Márka Klingspor
Darabonkénti súly (g) 182.8
Model PS 22 K
Type Abrasive Paper

Cikkszámok

Cikkszám S0768.005.080
EAN 4014855068456
UBB 500500739932
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 241665
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.