text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Csiszolópapír PS 11 L280xW230mm szemcseméret 400 festékhez/fémhez SiC


Speciální brusný papír pro autoopravny a lakovny - Optimální pro tvrdé a houževnaté povrchy - Velmi dobrá přizpůsobivost při vysoké stabilitě - Pro broušení za sucha i mokra

Cikkszám S0001.000.400
Szélesség (mm) 230
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 280
Vízálló Igen
A hordozó anyaga Papír
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség (mm) 230
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 280
Vízálló Igen
A hordozó anyaga Papír
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Igen
Festékhez alkalmas Igen
Alkalmas üveghez Igen
Részecske típusa Szilícium-karbid
CAMI szerinti granuláció 400
Alkalmas töltőanyaghoz Igen
Model PS 11 A

Cikkszámok

Cikkszám S0001.000.400
EAN 4014855018949
UBB 404216111264
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 2007
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.