text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Csiszolópapír 100 x 115


Cikkszám 7C952702
Szélesség 100
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 115
Lyukasztó alakja Egyik sem
Vízálló Nem
A hordozó anyaga Papír
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 100
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 115
Lyukasztó alakja Egyik sem
Vízálló Nem
A hordozó anyaga Papír
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Festékhez alkalmas Igen
Alkalmas üveghez Nem
Perforációval a porelszíváshoz Nem
Horgos rögzítés Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 150
Szóródás Félig nyitva
Lyukmintázat Egyik sem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság nagyon finom
Alkalmas töltőanyaghoz Igen
Márka Klingspor
Model PS 22 K
Type Abrasive Paper

Cikkszámok

Cikkszám 7C952702
EAN 4014855062119
UBB 500513329762
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 103381
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.