text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Csiszolómop 250 x 50 x 43,1 G80


Advantages: Very suitable for workpieces with high profiles due to grinding flaps with longitudinal slots - Produces a very fine surface

Cikkszám 0S593657
Szélesség 50
Átmérő 250
Tartótengely (mm) 43.1
Szemcseszerkesztés 80
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 50
Átmérő 250
Tartótengely (mm) 43.1
Szemcseszerkesztés 80
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Festékhez alkalmas Igen
Alkalmas töltőanyaghoz Igen
Márka Klingspor
Model MM 650
Type Abrasive Mop

Leírás

Advantages: Very suitable for workpieces with high profiles due to grinding flaps with longitudinal slots - Produces a very fine surface

Cikkszámok

Cikkszám 0S593657
EAN 4014855029464
UBB 500695691229
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 2750
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.