text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Csiszolómop 250 x 50 x 43,1 G100


Advantages: Very suitable for workpieces with high profiles due to grinding flaps with longitudinal slots - Produces a very fine surface

Cikkszám 9S307965
Szélesség 50
Átmérő 250
Tartótengely (mm) 43.1
Szemcseszerkesztés 100
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 50
Átmérő 250
Tartótengely (mm) 43.1
Szemcseszerkesztés 100
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Festékhez alkalmas Igen
Alkalmas töltőanyaghoz Igen
Márka Klingspor
Model MM 650
Type Abrasive Mop

Leírás

Advantages: Very suitable for workpieces with high profiles due to grinding flaps with longitudinal slots - Produces a very fine surface

Cikkszámok

Cikkszám 9S307965
EAN 4014855029457
UBB 500695690494
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 2486
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.