text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor csiszolómop 250 x 100 x 43,1 G80


Advantages: Very suitable for workpieces with high profiles due to grinding flaps with longitudinal slots - Produces a very fine surface

Cikkszám 0N700842
Szélesség 100
Átmérő 250
Tartótengely (mm) 43.1
Szemcseszerkesztés 80
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 100
Átmérő 250
Tartótengely (mm) 43.1
Szemcseszerkesztés 80
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Festékhez alkalmas Igen
Alkalmas töltőanyaghoz Igen
Márka Klingspor
Model MM 650
Type Abrasive Mop

Leírás

Advantages: Very suitable for workpieces with high profiles due to grinding flaps with longitudinal slots - Produces a very fine surface

Cikkszámok

Cikkszám 0N700842
EAN 4014855062591
UBB 500695693043
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 10210
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.