text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Csiszolókorong 115 x 22,23mm G60


Advantages: Long service life when used on extremely steep edges - Constant stock removal level even when used on surfaces - No glazing or clogging, even at low machine output or low grinding pressure (< 1000W)

Cikkszám 3D038035
Átmérő 115
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 115
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
CAMI szerinti granuláció 60
Márka Klingspor
Model SMT 644 Supra
Type Flap Disc

Leírás

Advantages: Long service life when used on extremely steep edges - Constant stock removal level even when used on surfaces - No glazing or clogging, even at low machine output or low grinding pressure (< 1000W)

Cikkszámok

Cikkszám 3D038035
EAN 4014855247660
UBB 500695711852
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 329990
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.