text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor csiszolókorong 115 x 22,23mm G40


Advantages: Long service life when used on extremely steep edges - Constant stock removal level even when used on surfaces - No glazing or clogging, even at low machine output or low grinding pressure (< 1000W)

Cikkszám 9E155738
Átmérő 115
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Cirkon korund
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 115
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Cirkon korund
CAMI szerinti granuláció 40
Lyukmintázat Egyik sem
Márka Klingspor
Model SMT 644 Supra
Type Flap Disc

Leírás

Advantages: Long service life when used on extremely steep edges - Constant stock removal level even when used on surfaces - No glazing or clogging, even at low machine output or low grinding pressure (< 1000W)

Cikkszámok

Cikkszám 9E155738
EAN 4014855247646
UBB 500695711696
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 329989
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.