text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor csiszolóhenger 45 x 30 G40


Advantages: Tear-resistant cloth with reinforced backing - Spiral shaped joint, cylindrical form - High-quality zirconia alumina with multibond especially suited for working on stainless steel - High aggressiveness when used with rubber drum GK 555

Cikkszám 7N920727
Átmérő 45
Típus Egyéb
Hosszúság (mm) 5000
A hordozó anyaga Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 45
Típus Egyéb
Hosszúság (mm) 5000
A hordozó anyaga Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Részecske típusa Cirkon korund
CAMI szerinti granuláció 40
Az övcsatlakozás különleges jellemzője Egyéb
Lyukmintázat Egyik sem
Márka Klingspor
Model CS 451 X
Type Spiral Band

Leírás

Advantages: Tear-resistant cloth with reinforced backing - Spiral shaped joint, cylindrical form - High-quality zirconia alumina with multibond especially suited for working on stainless steel - High aggressiveness when used with rubber drum GK 555

Cikkszámok

Cikkszám 7N920727
EAN 4014855276820
UBB 500695748821
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 334247
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.