text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor csiszolóhenger 40 x 25000 G240


Advantages: High-quality universal abrasive cloth - Optimal adaptation to workpiece contours - Tears off cleanly and easily from the roll

Cikkszám 8G232732
Szélesség 40
Típus Roll
Hosszúság (mm) 2500
A hordozó anyaga Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 40
Típus Roll
Hosszúság (mm) 2500
A hordozó anyaga Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 240
Lyukmintázat Egyik sem
Márka Klingspor
Model KL 361 JF
Type Abrasive Roll

Leírás

Advantages: High-quality universal abrasive cloth - Optimal adaptation to workpiece contours - Tears off cleanly and easily from the roll

Cikkszámok

Cikkszám 8G232732
EAN 4014855064861
UBB 500695692052
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 4210
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.