text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor csiszolóhenger 115 x 25000 G150


Advantages: Very good distribution of sanding pressure due to elastic and conforming foam backing, therefore preventing over sanding of thin coatings and providing a very fine finish - High flexibility and very good adaptability to contours and profiles - Reduced clogging due to additional stearate coating and semi-open coated grain - Easy handling by tearing handy pads from a pre-perforated roll out of a dispenser box - Dimensions of abrasive pads: 115 x 140 mm, approx. 180 pcs

Cikkszám 4I061701
Szélesség 115
Típus Roll
Hosszúság (mm) 25000
A hordozó anyaga Hab anyag
Műanyaghoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 115
Típus Roll
Hosszúság (mm) 25000
A hordozó anyaga Hab anyag
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Festékhez alkalmas Igen
CAMI szerinti granuláció 150
Szóródás Félig nyitva
Alkalmas töltőanyaghoz Igen
Márka Klingspor
Model PS 73 BWF
Type Abrasive Roll

Leírás

Advantages: Very good distribution of sanding pressure due to elastic and conforming foam backing, therefore preventing over sanding of thin coatings and providing a very fine finish - High flexibility and very good adaptability to contours and profiles - Reduced clogging due to additional stearate coating and semi-open coated grain - Easy handling by tearing handy pads from a pre-perforated roll out of a dispenser box - Dimensions of abrasive pads: 115 x 140 mm, approx. 180 pcs

Cikkszámok

Cikkszám 4I061701
EAN 4014855251568
UBB 500695706662
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 325711
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.