text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Klingspor Csiszolócsésze A30 R 100/55 mm acél 30 furat 22,23 mm


For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø

Cikkszám 2I664097
Alkalmazás Őrlés
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 55
Tárcsa átmérője (mm) 110
Csiszolókorong átmérője (mm) 100
Csomagolás: 6
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 55
Tárcsa átmérője (mm) 110
Csiszolókorong átmérője (mm) 100
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Tálkerék Igen
Részecske típusa Corundum
Márka Klingspor
Model A 30 R Supra; Kronenflex

Leírás

For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø

Cikkszámok

Cikkszám 2I664097
EAN 4014855021147
UBB 500513230663
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 13728
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.