text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vezelschijf CS 565 diameter 115 mm granulatie 80 roestvrij staal zirkonium


Cikkszám S0410.000.080
Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 13200
Diameter 115
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 13200
Diameter 115
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Gat patroon Stervormig gat
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 19
HS- en goederencode 68053000
Model CS 565
Type Fiber Disc

Cikkszámok

Cikkszám S0410.000.080
EAN 4014855039418
UBB 240216441099
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6688
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.