text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor csészetárcsa 180 x 7 x 22,23


Cikkszám 4S742119
Alkalmazás Őrlés
Vastagság (mm) 7
Maximális fordulatszám (1/min) 8500
Tárcsa átmérője (mm) 180
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Vastagság (mm) 7
Maximális fordulatszám (1/min) 8500
Tárcsa átmérője (mm) 180
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 5
Szegmens magassága (mm) 8
Szegmentálás Egyéb
Szegmensek száma 22
Márka Klingspor
Model DS 300 B Extra

Cikkszámok

Cikkszám 4S742119
EAN 4014855218493
UBB 500636788613
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 325363
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.