text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor csészetárcsa 115 x 8,5 x 22,23


Advantages: Double row cup grinding wheel for machining concrete and abrasive materials - Efficient dust extraction - Aggressive grinding performance - Long service life - M14 adapter available, see DZ 114

Cikkszám 2E075225
Alkalmazás Őrlés
Vastagság (mm) 8.5
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Tárcsa átmérője (mm) 115
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Vastagság (mm) 8.5
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Tárcsa átmérője (mm) 115
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 5.5
Szegmens magassága (mm) 8.2
Szegmentálás Egyéb
Szegmensek száma 16
Márka Klingspor
Model DS 600 B Supra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Leírás

Advantages: Double row cup grinding wheel for machining concrete and abrasive materials - Efficient dust extraction - Aggressive grinding performance - Long service life - M14 adapter available, see DZ 114

Cikkszámok

Cikkszám 2E075225
EAN 4014855218639
UBB 500636791419
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 325377
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.