text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor csészetárcsa 115 x 7 x 22,23

Külső beszállítótól elérhető

Advantages: Double row cup grinding wheel with outstanding stock removal performance - High aggressiveness at low force requirements - Exceptional price-performance ratio - M14 adapter available, see DZ 114

Cikkszám 9T160620
Alkalmazás Őrlés
Vastagság (mm) 7
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Tárcsa átmérője (mm) 115
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Vastagság (mm) 7
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Tárcsa átmérője (mm) 115
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 5.5
Szegmens magassága (mm) 8.2
Szegmentálás Egyéb
Szegmensek száma 14
Márka Klingspor
Model DS 300 B Extra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Leírás

Advantages: Double row cup grinding wheel with outstanding stock removal performance - High aggressiveness at low force requirements - Exceptional price-performance ratio - M14 adapter available, see DZ 114

Cikkszámok

Cikkszám 9T160620
EAN 4014855218479
UBB 500636788209
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 325361
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.