text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr set HF100INOX Carbide 9,6X6


Properties: 5 piece burr set, cut 11, in a Klingspor screw box - Contents: HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 (334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L 10x20x6 (334204) Advantages: Presentation of the high performance Inox cut - Practical and safe storage of the burrs - Optimized cut for working on austenitic, corrosion and acid-proof stainless steels - Considerably higher stock removal rate compared to the standard double cut

Cikkszám 4J215907
Alkatrészek száma 5
Fogazás Speciális szabású INOX
Marási átmérő (mm) 9.6 - 9.6
Szárátmérő (mm) 6 - 6
Vágóanyag Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkatrészek száma 5
Fogazás Speciális szabású INOX
Marási átmérő (mm) 9.6 - 9.6
Szárátmérő (mm) 6 - 6
Vágóanyag Egyéb
Márka Klingspor
Model HF 100 Inox
Type Carbide Burrs Set

Leírás

Properties: 5 piece burr set, cut 11, in a Klingspor screw box - Contents: HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 (334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L 10x20x6 (334204) Advantages: Presentation of the high performance Inox cut - Practical and safe storage of the burrs - Optimized cut for working on austenitic, corrosion and acid-proof stainless steels - Considerably higher stock removal rate compared to the standard double cut

Cikkszámok

Cikkszám 4J215907
EAN 4014855277018
UBB 500695748417
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 334221
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.