text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Klingspor C30 R 100/55 mm köszörűcsésze kő/beton (esetleg öntött) 30 furat 22,23 mm


For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø

Cikkszám 2R551824
Alkalmazás Őrlés
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 55
Tárcsa átmérője (mm) 110
Csiszolókorong átmérője (mm) 100
Csomagolás: 6
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 55
Tárcsa átmérője (mm) 110
Csiszolókorong átmérője (mm) 100
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Szilícium-karbid
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
Márka Klingspor
Model C 30 R Supra; Kronenflex

Leírás

For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø

Cikkszámok

Cikkszám 2R551824
EAN 4014855021154
UBB 500513230820
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 13726
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.