text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Abrasive sheet 115X115 G150 0


Advantages: High removal rate - Uniform scratch pattern

Cikkszám 2L525797
Szélesség 115
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 115
Lyukasztó alakja Egyik sem
Vízálló Nem
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 115
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 115
Lyukasztó alakja Egyik sem
Vízálló Nem
A hordozó anyaga Papír
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Festékhez alkalmas Igen
Alkalmas üveghez Nem
Perforációval a porelszíváshoz Nem
Horgos rögzítés Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 150
Szóródás Félig nyitva
Lyukmintázat Egyik sem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság nagyon finom
Alkalmas töltőanyaghoz Igen
Márka Klingspor
Model PS 22 K
Type Abrasive Paper

Leírás

Advantages: High removal rate - Uniform scratch pattern

Cikkszámok

Cikkszám 2L525797
EAN 4014855054770
UBB 500695697267
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 94721
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.